MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -22 - 859556
Snijring rechte koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859556
Rubix:06851180
EAN:3660338145551


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 22 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 22 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -22 - 859556
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 22 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 200,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen