MECALINE SNIJRING KOPPELING RECHT METRISCH 6 - 869404

Snijringkoppeling recht metrisch

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:734359
Mecaline:869404
Rubix:28461274
EAN:3660338231421
MECALINE SNIJRING KOPPELING RECHT METRISCH 6 - 869404

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting5 mm
Diameter aansluiting 25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPPELING RECHT METRISCH 6 - 869404


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting5 mm
Diameter aansluiting 25 mm
€ 3,46 excl. BTW
/ stuk
€ 4,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden