MECALINE KLEMRING KRUISKOPPELING 14 - 859629
Snijring kruiskoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859629
Rubix:06851304
EAN:3660338146237

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KRUISKOPPELING 14 - 859629
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 202,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen