MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING HAAKS 8/6-8/6 - 869384

Opsteek schroefkoppeling, haaks

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:734338
Mecaline:869384
Rubix:28461240
EAN:3660338231254
MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING HAAKS 8/6-8/6 - 869384

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting8 mm
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING HAAKS 8/6-8/6 - 869384


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting8 mm
Diameter aansluiting 28 mm
€ 52,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen