MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 5X3 - 858574

Opsteek schroefkoppeling recht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858574
Rubix:06851744
EAN:3660338136443
MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 5X3 - 858574

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting5 mm
Diameter aansluiting 25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 5X3 - 858574


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting5 mm
Diameter aansluiting 25 mm
€ 26,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen