MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING T-STUK 10X8 - 869389
Opsteek schroefkoppeling, T-stuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734349
Mecaline:869389
Rubix:28461248
EAN:3660338231292


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 10 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING T-STUK 10X8 - 869389
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 10 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 86,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen