LEGRIS KLEMRING 10MM MESSING 0124 10 00

Legris Binnenringen messing 124

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0124 10 00
Rubix:06010333
Fabrikant:0124 10 00
EAN:0820099113463
LEGRIS KLEMRING 10MM MESSING 0124 10 00

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Diameter aansluiting10
Diameter aansluiting 2m16x1,5
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS KLEMRING 10MM MESSING 0124 10 00


Voor gebruik met mantel en moer om een complete Legris-knelkoppeling te vormen.
Aanbevolen voor aansluiting op thermoplast, messing of gehard koper.
Zorgt voor een optimale afdichting van de installatie.

Sterke punten

• Efficiënte oplossing
• Vermindert envelopafmetingen
• Snel en eenvoudig te monteren, ongeacht de diameter en het leidingmateriaal
• Verbeterd voorraadbeheer
• Siliconenvrij • Meerdere combinaties
• Een enkele aansluiting voor maximaal 4 verschillende leidingmaterialen en maten Voorbeeld: polymeer leiding 4 mm buitendiam. koperen leiding 8 mm buitendiam. Messing leiding 12 mm buitendiam. gevlochten PVC-slang 12 mm binnendiam.
• Een volledig assortiment van binnenringen en moeren om alle assemblagewerkzaamheden te optimaliseren

Toepassingen


• Verpakking
• Diverse fabricage
• Faciliteiten voor voertuigassemblage
• Werkplaatsmachines
• Pneumatische machines op medium en hoge druk
• Smeersystemen
• Koelsystemen
• Lasrobots
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht4 g
Gewicht verpakking212 g
Materiaalmessing
Diameter aansluiting10
Diameter aansluiting 2m16x1,5
Maximumtemperatuur100 °C
Bedrijfsdruk550 bar
Type124
60 mm
Aangepaste tariefcode74122000
€ 0,67 excl. BTW
/ stuk
€ 0,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden