MECALINE OPSTEEKKOPPELING HAAKS 8X6-6X4 - 858593

Opsteek schroefkoppeling, haaks

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858593
Rubix:06851666
EAN:3660338136634
MECALINE OPSTEEKKOPPELING HAAKS 8X6-6X4 - 858593

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting8 mm
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING HAAKS 8X6-6X4 - 858593


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting8 mm
Diameter aansluiting 26 mm
€ 59,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 71,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen