MECALINE OPSTEEKKOPPELING HAAKS 15X12,5 - 858595

Opsteek schroefkoppeling, haaks

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858595
Rubix:06851670
EAN:3660338136658
MECALINE OPSTEEKKOPPELING HAAKS 15X12,5 - 858595

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting15 mm
Diameter aansluiting 215 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING HAAKS 15X12,5 - 858595


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting15 mm
Diameter aansluiting 215 mm
€ 146,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 177,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen