MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 15X12,5 - 858579

Opsteek schroefkoppeling recht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858579
Rubix:06851754
EAN:3660338136498
MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 15X12,5 - 858579

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting15 mm
Diameter aansluiting 215 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 15X12,5 - 858579


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting15 mm
Diameter aansluiting 215 mm
€ 76,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 92,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen