MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING RECHT 8X6 - 869370

Opsteek schroefkoppeling recht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:734320
Mecaline:869370
Rubix:28461216
EAN:3660338231131
MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING RECHT 8X6 - 869370

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting8 mm
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING RECHT 8X6 - 869370


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting8 mm
Diameter aansluiting 28 mm
€ 33,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen