MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS 12 - 859502
Snijring koppeling, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859502
Rubix:06851078
EAN:3660338145049


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 12 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 12 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS 12 - 859502
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 12 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 116,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen