MECALINE MESSING KLEMRING T-STUK -18 - 859445
Snijring T-koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859445
Rubix:06851350
EAN:3660338144516

Documenten
Productdetails : MECALINE MESSING KLEMRING T-STUK -18 - 859445
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 261,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen