MECALINE KLEMRING SCHOTDOORVOER -6 - 859559
Snijring schotdoorvoer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859559
Rubix:06851308
EAN:3660338145575


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 6 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING SCHOTDOORVOER -6 - 859559
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 6 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,92 excl. BTW
/ stuk
€ 8,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden