MECALINE OPSTEEKKOPPELING HAAKS 12X10 - 858594
Opsteek schroefkoppeling, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858594
Rubix:06851668
EAN:3660338136641


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 12 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 12 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING HAAKS 12X10 - 858594
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 12 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen