MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -6 - 859548

Snijring rechte koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859548
Rubix:06851164
EAN:3660338145476
MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -6 - 859548

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Diameter aansluiting6 mm
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -6 - 859548


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing
Diameter aansluiting6 mm
Diameter aansluiting 26 mm
€ 2,68 excl. BTW
/ stuk
€ 3,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden