MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING RECHT 10X8 - 869371
Opsteek schroefkoppeling recht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734321
Mecaline:869371
Rubix:28461218
EAN:3660338231148


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 10 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING RECHT 10X8 - 869371
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 10 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen