MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 10X8-8X6 - 858578

Opsteek schroefkoppeling recht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858578
Rubix:06851752
EAN:3660338136481
MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 10X8-8X6 - 858578

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting10 mm
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 10X8-8X6 - 858578


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting10 mm
Diameter aansluiting 28 mm
€ 37,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen