MECALINE SNIJRING KOPPELING HAAKS 10MM - 869423
Snijringkoppeling, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:786854
Mecaline:869423
Rubix:28461308
EAN:3660338231599


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing/messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 10 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPPELING HAAKS 10MM - 869423
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing/messing |
| Diameter aansluiting | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 84,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen