MECALINE OPSTEEKKOPPELING T-STUK 4X2,7 - 858602
Opsteek schroefkoppeling, T-stuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858602
Rubix:06851864
EAN:3660338136726


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 4 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 4 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING T-STUK 4X2,7 - 858602
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 4 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen