MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING HAAKS 10/8-10/8 - 869385
Opsteek schroefkoppeling, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734339
Mecaline:869385
Rubix:28461242
EAN:3660338231261


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 10 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING HAAKS 10/8-10/8 - 869385
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 10 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen