MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS 22 - 859507
Snijring koppeling, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859507
Rubix:06851088
EAN:3660338145094


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 22 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 22 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS 22 - 859507
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 22 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 326,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen