MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING HAAKS 6/4-6/4 - 869383

Opsteek schroefkoppeling, haaks

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:734337
Mecaline:869383
Rubix:28461238
EAN:3660338231247
MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING HAAKS 6/4-6/4 - 869383

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting6 mm
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING HAAKS 6/4-6/4 - 869383


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting6 mm
Diameter aansluiting 26 mm
€ 48,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 58,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen