MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS 8 - 859500

Snijring koppeling, haaks

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859500
Rubix:06851074
EAN:3660338145025
MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS 8 - 859500

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Diameter aansluiting8 mm
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS 8 - 859500


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing
Diameter aansluiting8 mm
Diameter aansluiting 28 mm
€ 4,84 excl. BTW
/ stuk
€ 5,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden