MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -14 - 859552

Snijring rechte koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859552
Rubix:06851172
EAN:3660338145513
MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -14 - 859552

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Diameter aansluiting14 mm
Diameter aansluiting 214 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -14 - 859552


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing
Diameter aansluiting14 mm
Diameter aansluiting 214 mm
€ 59,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 71,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen