MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS 16 - 859505
Snijring koppeling, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859505
Rubix:06851084
EAN:3660338145070

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS 16 - 859505
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 186,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen