MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 4X2,7 - 858573
Opsteek schroefkoppeling recht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858573
Rubix:06851742
EAN:3660338136436


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 4 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 4 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 4X2,7 - 858573
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 4 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden