Referenties
Osborn:3892-608.131
Rubix:23976097
Fabrikant:3892608131
EAN:4013349620026
Productdetails : OSBORN PRO KOMBORSTEL 80 MM MOER M14 DRAAD0,35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x82x74 mm |
| Logistiek gewicht | 304,14 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,54 excl. BTW
/ stuk
€ 17,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

