Referenties
Mitutoyo:340-723
Rubix:A0619468
EAN:4946368610573

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 762 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 914,4 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO MICROMETER 30"-36" 340-723
Sterke punten
•Easy, interchangeable anvils allow a wide range of measurements
Ratchet stop for constant force
Ratchet stop for constant force
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 762 mm |
| Meetbereik, maximaal | 914,4 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Koffer | ja |
| Aantal toetsstiften | 1 |
| Nauwkeurigheid | ±16,2 µm (wg ±(4+r/75)µm, r=914,4 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.793,70 excl. BTW
/ stuk
€ 2.170,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen