SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X35
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF10X35EFA2-70
Rubix:08255013
Fabrikant:0084210 35
EAN:4043377007117

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X35
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 50,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M10