MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 4-1/8G 853090
PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853090
Rubix:06859921
EAN:3660338092701


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 4-1/8G 853090
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden