MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 4MM-M5 883928

Insteek banjo koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840620
Mecaline:883928
Rubix:06859864
EAN:3660338373251
MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 4MM-M5 883928

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1m5
Aansluiting 24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 4MM-M5 883928


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1m5
Aansluiting 24 mm
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingm5 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 40,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen