DOMNICK HUNTER FILTER P025AA
Parker Hannifin Vervangend persluchtfilterelement
Zie technische informatieReferenties
Parker:025AA
Rubix:A0134035
Fabrikant:025AA

Productdetails : DOMNICK HUNTER FILTER P025AA
Filterelementen met hoge efficiëntie voor coalescentie, droge stofdeeltjes en oliedampverwijdering voor Parker domnick hunter OIL-X EVOLUTION persluchtfilters van gegoten aluminium.
Toepassing: Perslucht- en stikstofgasstoepassingen
Merk: domnick hunter
Divisie: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Vervangingsinterval element: 12 maanden
Filtertype: AA Hoge efficiëntie coalescerend en droge deeltjes
Voor gebruik met: OIL-X EVOLUTION 025-behuizingen
Industrie: Industriële productieapparatuur
Voeding en dranken
Automobielindustrie
Elektronica
Farmaceutica
Medische en tandheelkundige toepassingen
Micronclassificatie: Tot 0,01 micron
Aantal elementen: 1
Productserie: OIL-X EVOLUTION Originele vervangende persluchtfilterelementen
Producttype: Persluchtfilterelement
Technologie: Filtratie
Merk: domnick hunter
Divisie: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Vervangingsinterval element: 12 maanden
Filtertype: AA Hoge efficiëntie coalescerend en droge deeltjes
Voor gebruik met: OIL-X EVOLUTION 025-behuizingen
Industrie: Industriële productieapparatuur
Voeding en dranken
Automobielindustrie
Elektronica
Farmaceutica
Medische en tandheelkundige toepassingen
Micronclassificatie: Tot 0,01 micron
Aantal elementen: 1
Productserie: OIL-X EVOLUTION Originele vervangende persluchtfilterelementen
Producttype: Persluchtfilterelement
Technologie: Filtratie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vervangend persluchtfilterelement |
| Materiaal | gegoten aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,01 excl. BTW
/ stuk
€ 295,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
