Referenties
Fluke:1616698
Rubix:17100784
EAN:0095969106948



Productdetails : FLUKE PATCH CORD KIT 60 90 EN 120 CM - TL935
TL935 Verbindingskabelset (60, 90, 120 cm). 3 sets patch kabels met stapelbare 4 mm banaanstekkers (rood, zwart). Vernikkelde banaanstekkers. 60 cm, 90 cm en 120 cm lange snoeren met PVC-isolatie. 30 V RMS of 60 V DC, 8 A. Eén jaar garantie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kabelset |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,65 excl. BTW
/ stuk
€ 135,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen