Referenties
Facom:GA.18B
Rubix:10100578
EAN:3662424085475

Productdetails : FACOM BORGPEN IMPACTDOP 2.5X17.8MM GA.18B
PEN VOOR IMPACTDOP 2.5 X 17.8 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 17,8 mm |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
