Referenties
FAG:24024-BE-XL-H40AC-C4
Rubix:A0692883
Fabrikant:0576335500040
EAN:4012802289084

Productdetails : FAG 24024 BE/XL/H40AC/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Pendellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5400 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Dikte | 60 mm |
| Gewicht | 5,256 kg |
| Referentietoerental | 2335 rpm |
| Grenstoerental | 3424 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 689846 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 449843 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 891,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.079,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen