Referenties
FAG:22240-B-MB-C3
Rubix:03031654
EAN:4012801188531



Productdetails : FAG 22240 B/MB/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van FAG onderscheidt zich door zijn robuuste constructie en zelfinstellende vermogen, wat zorgt voor een efficiënte verdeling van de belastingen onder zware gebruiksomstandigheden. Dankzij het open ontwerp en de twee massieve messing kooien biedt het een uitstekende mechanische stabiliteit, wat ideaal is voor toepassingen met hoge toerentallen en variabele belastingen.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager met twee rijen symmetrische rollen is ontworpen om hoge radiale en axiale belastingen op te nemen, terwijl het uitlijnfouten van de as compenseert. De cilindrische boring maakt een directe montage op de as mogelijk, terwijl de stevige centrale schouders van het B-ontwerp de axiale geleiding verbeteren. De C3 radiale speling biedt een grotere tolerantie voor thermische uitzettingen. Messing kooien bieden een uitstekende weerstand tegen trillingen en dynamische belastingen.
Onderhoud:
Dit FAG-lager kan zonder demontage nagesmeerd worden dankzij de ringvormige groef en drie smeergaten. Regelmatige nasmering wordt aanbevolen, vooral in vervuilde omgevingen. Een schone onderhoudsomgeving is cruciaal om verontreiniging van het lager te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Dit zorgt voor een betere warmteafvoer en vergemakkelijkt preventief onderhoud. Deze configuratie maakt het lager echter kwetsbaar voor stof, vocht en vaste verontreinigingen.
Merkinformatie:
FAG is een bekend merk in lageroplossingen en mechanische componenten, en staat bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met tientallen jaren ervaring in de sector zet FAG zich in om geavanceerde producten te leveren die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van zijn klanten.
Belangrijkste Voordelen:
- Twee massief messing kooien: mechanische stabiliteit en thermische weerstand
- B-ontwerp: versterkte axiale geleiding voor veeleisende assemblages
- C3 radiale speling: betere absorptie van thermische uitzettingen
- Gemakkelijke nasmering dankzij de voorziene smeergaten
- Cilindrische boring: directe montage, vereenvoudigd onderhoud
- Compatibel met zeer hoge toerentallen onder zware belastingen
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor zware industriële machines zoals brekers, gemotoriseerde trommels, walserijrollen, reductoren met variabel koppel of krachtige elektromotoren. Het voldoet aan de kritische behoeften van sectoren zoals de minerale industrie, staalproductie, energieopwekking en mijnbouwmachines, waar betrouwbaarheid en robuustheid cruciaal zijn.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager met twee rijen symmetrische rollen is ontworpen om hoge radiale en axiale belastingen op te nemen, terwijl het uitlijnfouten van de as compenseert. De cilindrische boring maakt een directe montage op de as mogelijk, terwijl de stevige centrale schouders van het B-ontwerp de axiale geleiding verbeteren. De C3 radiale speling biedt een grotere tolerantie voor thermische uitzettingen. Messing kooien bieden een uitstekende weerstand tegen trillingen en dynamische belastingen.
Onderhoud:
Dit FAG-lager kan zonder demontage nagesmeerd worden dankzij de ringvormige groef en drie smeergaten. Regelmatige nasmering wordt aanbevolen, vooral in vervuilde omgevingen. Een schone onderhoudsomgeving is cruciaal om verontreiniging van het lager te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Dit zorgt voor een betere warmteafvoer en vergemakkelijkt preventief onderhoud. Deze configuratie maakt het lager echter kwetsbaar voor stof, vocht en vaste verontreinigingen.
Merkinformatie:
FAG is een bekend merk in lageroplossingen en mechanische componenten, en staat bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met tientallen jaren ervaring in de sector zet FAG zich in om geavanceerde producten te leveren die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van zijn klanten.
Belangrijkste Voordelen:
- Twee massief messing kooien: mechanische stabiliteit en thermische weerstand
- B-ontwerp: versterkte axiale geleiding voor veeleisende assemblages
- C3 radiale speling: betere absorptie van thermische uitzettingen
- Gemakkelijke nasmering dankzij de voorziene smeergaten
- Cilindrische boring: directe montage, vereenvoudigd onderhoud
- Compatibel met zeer hoge toerentallen onder zware belastingen
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor zware industriële machines zoals brekers, gemotoriseerde trommels, walserijrollen, reductoren met variabel koppel of krachtige elektromotoren. Het voldoet aan de kritische behoeften van sectoren zoals de minerale industrie, staalproductie, energieopwekking en mijnbouwmachines, waar betrouwbaarheid en robuustheid cruciaal zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 98 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Dikte | 98 mm |
| Gewicht | 44,3 kg |
| Referentietoerental | 1530 rpm |
| Grenstoerental | 1700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2000000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1320000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.236,09 excl. BTW
/ stuk
€ 3.915,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
