Referenties
Pferd Tools:412 200 x 7,0 Classic
Rubix:23080941
Fabrikant:11026203
EAN:4007220005279




Productdetails : PFERD KETTINGZAAGVIJL 412 - 200 X 7,0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Sectie | 0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,94 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 14,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
