Referenties
Pferd Tools:12511102
Rubix:23080769
EAN:4007220238202

Productdetails : PFERD NAALDVIJL 2408 P 200 K 0 VIERKANT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 200 mm |
| Sectie | 3,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,88 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 137,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
