SMC 5 POORT VENTIEL VQ2101N-5W1-Q

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQ2101N-5W1-Q
Rubix:A0149240
Fabrikant:VQ2101N-5W1-Q
SMC 5 POORT VENTIEL VQ2101N-5W1-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQ2101N-5W1-Q


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Insteek Uitvoering, Basisplaatmontage (Nieuw Product), 2000 Serie
•Fluid: air/inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure type 1.0MPa)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time (ms) standard 0.4W, H 1.5W:
•metal seal 29 or less;
•rubber seal 34 or less

Actuation: 1 (2 Position Single)
Seal: 1 (Rubber Seal)
Configuration: N (Negative Common, DC)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: Non-locking Push Style (Tool Required)
Enclosure: W [Dust-tight, Water-jet-proof (IP65)]
CE Compliant: Q (CE Compliant)

Sterke punten

The non-bias, one-clamp structure permits easy valve replacement.
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
73,67 excl. BTW
/ stuk
89,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden