Referenties
Facom:PL.315
Rubix:10105203
EAN:3148513552634

Productdetails : FACOM INZET PL.315
Trays voor modules of samenstellingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 9 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Materiaal | kunststof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,02 excl. BTW
/ stuk
€ 26,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
