BAHCO PLATSPITSVIJL H-ZOET 8 10P 1-110-08-2-0
Platte vijlen met afgeschuinde randen voor bastard-/halfzachte-/zachte sneden, zonder handvat1-110
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1-110-08-2-0
Rubix:10064115
EAN:7311518019396

Documenten
Productdetails : BAHCO PLATSPITSVIJL H-ZOET 8 10P 1-110-08-2-0
De Bahco 1-110 serie handblokvijlen platspitse zijkanten is ontworpen voor het werken aan hooggelegeerde staalsoorten en het aanscherpen van zware apparatuur. Deze vijlen zijn geschikt voor het vijlen van vlakke oppervlakken en het bewerken van scherpe hoeken en schouders.
Kenmerken:
De vijlen van de 1-110 serie hebben een specifieke geometrie met parallelle vlakken en zijkanten die naar de punt toe taps toelopen. Deze platspitse vorm maakt het eenvoudiger om hoeken en binnenkanten te bereiken dan met een standaard rechthoekige vijl. De vlakken zijn voorzien van een kruiskap voor efficiënte materiaalafname, terwijl beide zijkanten een enkelvoudige kap hebben. De serie is beschikbaar in drie kaptypes: bastaard, halfzoet en zoet. De vijlen worden geleverd zonder hecht, waardoor ze kunnen worden geïntegreerd in bestaande hechten of specifieke werkplaatsopstellingen.
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm (exclusief arend)
• Breedtes: 12 mm tot 35 mm (afhankelijk van lengte)
• Diktes: 3 mm tot 6 mm
• Gewicht: 27 g tot 570 g (afhankelijk van afmeting)
• Kaptype 1: bastaard (grof)
• Kaptype 2: middel (halfzoet)
• Kaptype 3: zoet (fijn)
• Vlakken: kruiskap
• Zijkanten: enkelvoudige kap
Kenmerken:
De vijlen van de 1-110 serie hebben een specifieke geometrie met parallelle vlakken en zijkanten die naar de punt toe taps toelopen. Deze platspitse vorm maakt het eenvoudiger om hoeken en binnenkanten te bereiken dan met een standaard rechthoekige vijl. De vlakken zijn voorzien van een kruiskap voor efficiënte materiaalafname, terwijl beide zijkanten een enkelvoudige kap hebben. De serie is beschikbaar in drie kaptypes: bastaard, halfzoet en zoet. De vijlen worden geleverd zonder hecht, waardoor ze kunnen worden geïntegreerd in bestaande hechten of specifieke werkplaatsopstellingen.
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm (exclusief arend)
• Breedtes: 12 mm tot 35 mm (afhankelijk van lengte)
• Diktes: 3 mm tot 6 mm
• Gewicht: 27 g tot 570 g (afhankelijk van afmeting)
• Kaptype 1: bastaard (grof)
• Kaptype 2: middel (halfzoet)
• Kaptype 3: zoet (fijn)
• Vlakken: kruiskap
• Zijkanten: enkelvoudige kap
Sterke punten
• Eenvoudige toegang tot hoeken en binnenkanten dankzij taps toelopend profiel
• Geschikt voor bewerking van hooggelegeerde staalsoorten
• Afstemming van de materiaalafname dankzij drie kaptypes
• Robuuste constructie geschikt voor ontbramen en intensief aanscherpen
• Geschikt voor bewerking van hooggelegeerde staalsoorten
• Afstemming van de materiaalafname dankzij drie kaptypes
• Robuuste constructie geschikt voor ontbramen en intensief aanscherpen
Toepassingen
De Bahco handblokvijl met platspitse zijkanten van de 1-110 serie wordt aanbevolen voor werkzaamheden op hooggelegeerde staalsoorten en voor onderhoud van zware industriële apparatuur. Deze vijl wordt gebruikt voor het ontbramen van metalen onderdelen, het vijlen van vlakke oppervlakken en het bewerken van scherpe hoeken of moeilijk bereikbare schouders. Dit gereedschap is ten slotte geschikt voor algemene mechanica en industrieel onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | second cut (type 2) |
| Sectie | 20 x 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen