Referenties
Milwaukee:M12 BLPP3A-202B
Rubix:A0734748
Fabrikant:4933499694
EAN:4058546568580




Technische samenvatting
| Spanning | 12 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
| Maximaal koppel | 40 N.m |
Productdetails : MILWAUKEE M12 POWERPACK M12 BLPP3A-202B
MILWAUKEE® PowerPack M12 BLPP3A-202B: M12 BLDDRC - compact drill driver, M12 BLIDRC - compact impact driver, M12 TLED – LED torch light. Supplied with 2 x 2.0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 40 min C12 C charger in a contractor bag.
Milwaukee m12 powerpack m12 blpp3a-202b
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
| Maximaal koppel | 40 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 10 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1550 rpm |
| Model | m12 blpp3a-202b |
| Batterijcapaciteit | 2 Ah |
| Gewicht | 0,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,89 excl. BTW
/ stuk
€ 338,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen