PORTWEST SOFTSHELL JACK DAMES PRINT&PROMO TK21 ZWART MT L
Print & Promo Softshell (2L)
Zie technische informatieReferenties
Portwest:TK21BKRL
Rubix:A0380776
Fabrikant:TK21BKRL
EAN:5036108332533

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK DAMES PRINT&PROMO TK21 ZWART MT L
De Print & Promo Softshell is een uitstekende keuze voor bedrijfskleding omdat deze softshell ideaal is voor bedrukken of borduren van uw logo. Deze geweven 2-laags stretch softshell heeft een fleece-rug voor extra warmte en comfort, terwijl de stretch zorgt voor bewegingsvrijheid en draagcomfort. Kenmerken zijn onder andere twee zakken met rits, twee binnenzakken en een rits beschermer aan de binnenzijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 96% polyester, 4% elastane gelamineerd op 100% polyester micro fleece (2l) 280g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,54 excl. BTW
/ stuk
€ 39,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen