Referenties
Rubix-NL:16831120001
Rubix:08962955
EAN:8715492593900

Productdetails : ELVZ ST PUNTKOUS 12MM
Puntkous staal elektrolytisch verzinkt 12 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 57 mm |
| Dikte | 12 mm |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,30 excl. BTW
/ stuk
€ 3,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
