TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4122 66MTR X 50MM TRANSPARANT

PVC verpakkingstape extra heavy

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:04122-00009-00
Rubix:A0274657
EAN:4005800045295
TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4122 66MTR X 50MM TRANSPARANT

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte66 m
Kleurkleurloos
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4122 66MTR X 50MM TRANSPARANT


De tesa® 4122 verpakkingstape van hoge kwaliteit is speciaal ontwikkeld voor het verpakken en sluiten van zware kartonnen dozen. Hij biedt een optimale kleefkracht, een hoge mechanische weerstand en maximale veiligheid tijdens het transport en de opslag van gevoelige of gevaarlijke goederen.

Kenmerken:
Deze hoogwaardige tape bestaat uit een dikke, bijzonder robuuste drager van PVC-folie en een kleefmassa van natuurrubber, waardoor hij een sterke hechting garandeert, zelfs op dozen met meervoudig golfkarton. De constructie maakt een betrouwbare sluiting mogelijk, zelfs bij hoge flapspanning. De goede vervormbaarheid en kleefkracht zorgen voor een langdurige fixatie. Deze tape is geschikt voor zowel handmatig als automatisch aanbrengen en is bestand tegen schokken en scheuren, waardoor de integriteit van pakketten in de hele toeleveringsketen wordt gegarandeerd. Dankzij de PVC-rug kan deze kleefband bedrukt en gepersonaliseerd worden.

Specificaties:
- Drager: PVC-folie.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 88 µm.
- Rek bij breuk: 100%.
- Rekkracht: 65 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 2 N/cm.
- Handmatig aanbrengen: ja.
- Automatisch aanbrengen: ja.
- Bedrukbaar: ja.

Merkinformatie:
tesa® is een van de toonaangevende merken wereldwijd op het gebied van kleefoplossingen. Als dochteronderneming van de Beiersdorf Group biedt tesa® meer dan 7.000 producten voor de industrie, professionele handel en de consument. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 100 landen en heeft meer dan 125 jaar ervaring. Het onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie, met tientallen octrooien die elk jaar worden gedeponeerd, en een sterke klantgerichtheid.

Sterke punten

- Product van hoge kwaliteit voor langdurige prestaties.
- Hoge rekkracht voor het veilig sluiten van zware dozen.
- Effectieve hechting op complexe oppervlakken zoals dozen met meervoudig golfkarton.
- Optimale weerstand tegen schokken en stoten.
- Geschikt voor handmatig en automatisch aanbrengen.
- Verstoort het recyclingproces van kartonnen verpakkingen niet.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren voor eenvoudige visuele identificatie.
- Geschikt voor gevoelige of gevaarlijke inhoud.

Toepassingen

Deze tape is ideaal voor het sluiten van zware dozen in sectoren waar veiligheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn, zoals de chemische sector, farmaceutische sector, auto-industrie of logistiek. Hij is geschikt voor verpakkingen met gevaarlijke stoffen of waardevolle inhoud en kan worden gebruikt in magazijnen, distributiecentra of automatische verpakkingslijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Logistiek gewicht13362,32 g
Breedte50 mm
Lengte66 m
Kleurkleurloos
Materiaalnatuurlijk rubber
€ 18,19 excl. BTW
/ stuk
€ 22,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Materiaal