Referenties
Paulstra:511125
Rubix:30110001
EAN:3661227007776

Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511125
Radiaflex cilindrische rubber aanslag, schroefdraadgatbevestiging; Diam 12,5 mm, hoogte cilindrische voet 20 mm; M5 draadstang, maximale drukbelasting 10 daN; Opneembare energie 0,14 Joule
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Diameter | 12,5 mm |
| Hoogte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 413,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 499,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
