AANSLAGDEMPER K 50 X 35 M10 X 8 INW. 26115-05003555
Rubber-aanslagdemper balvormig
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0576.05003555
Rubix:37111610
EAN:4059245178810



Productdetails : AANSLAGDEMPER K 50 X 35 M10 X 8 INW. 26115-05003555
Grondstof: Metaaldelen staal hardheid 5.6. Elastomeer natuurrubber, hardheid middel, 55° Shore A.Uitvoering: Staal verzinkt.Bestelvoorbeeld: K0576.05003555Opmerking: Rubber-aanslagdempers kenmerken zich door de robuustheid en de effectieve afvering en demping van stoten. De rubber-aanslagdempers zijn bijzonder goed geschikt voor de elastische wegbegrenzing, voor het afveren van stoten bij mobiele en niet mobiele aggregaten, machines en algemeen als aanslag.Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.Op aanvraag: Andere Shore-hardheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 95 g |
| Diameter | 50 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Hardheid | 55° shore a |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,48 excl. BTW
/ stuk
€ 7,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen