KIPP RUBBERDEMPER PARABOOLVORMIG M10X28 50MM H=58MM
Rubber-aanslagdemper paraboolvormig
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0574.05005855
Rubix:09999995
EAN:4059245178766



Productdetails : KIPP RUBBERDEMPER PARABOOLVORMIG M10X28 50MM H=58MM
Grondstof: Metaaldelen staal hardheid 5.6. Elastomeer natuurrubber, hardheid middel, 55° Shore A.Uitvoering: Staal verzinkt.Bestelvoorbeeld: K0574.02002455Opmerking: Rubber-aanslagdempers kenmerken zich door de robuustheid en de effectieve afvering en demping van stoten. De rubber-aanslagdempers zijn bijzonder goed geschikt voor de elastische wegbegrenzing, voor het afveren van stoten bij mobiele en niet mobiele aggregaten, machines en algemeen als aanslag.Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.Op aanvraag: Andere Shore-hardheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 111 g |
| Diameter | 50 mm |
| Hoogte | 58 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,01 excl. BTW
/ stuk
€ 7,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen