Referenties
Paulstra:511830
Rubix:A0952676
EAN:3661227004331




Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511830
Rubberen cilindrische aanslag Radiaflex, bevestiging met draadstangen; Diameter 80 mm, hoogte van de cilindrische basis 30 mm; Draadstang M14, maximale compressiekracht 950 daN; Absorbeerbare energie 38 Joules
Sterke punten
Geluiddempend, voorkomt indeuken en beschadiging van het materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315 g |
| Diameter | 80 mm |
| Hoogte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
